キャンパス英習帳(ソフトリング)6号(セミB5)
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリング特有のかさばり感がありません。
英語学習に最適な英習罫を採用しました。
サイズ6号(セミB5)
枚数40枚
寸法(縦×横)(mm)中紙:252×179
罫英習罫(並罫)
材質(リング)オレフィン系樹脂
中紙上質紙(森林認証紙)
内容量1冊