テープのり<ドットライナーフリック>

テープのり<ドットライナーフリック> コクヨ テープのり<ドットライナーフリック> コクヨ テープのり<ドットライナーフリック> コクヨ テープのり<ドットライナーフリック> コクヨ テープのり<ドットライナーフリック> コクヨ テープのり<ドットライナーフリック> コクヨ テープのり<ドットライナーフリック> コクヨ テープのり<ドットライナーフリック> コクヨ

ペンケースにスッキリ入るコンパクトサイズ。
独自機構搭載でペンケースの中でキャップが開かず持ち運びに最適。
フルカバータイプなのでホコリを防ぎのり面が汚れにくい。
キャップが横に開くのでのりを引く位置が見やすい。
経済的で環境に配慮したつめ替えタイプ
のりの糸引きがなく、紙がシワになりにくいのできれいな仕上り。

その他ACID FREE テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)12 粘着性強粘着 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
タ-D4900-06 12477827
タ-D4900-06 12477827
12477827 タ-D4900-06 R-PS・ABS つめ替え用テープ
230
229
252 (税込)
翌々日出荷
タ-DM4900-06V 12477836
タ-DM4900-06V 12477836
12477836 タ-DM4900-06V 本体ケース:R-PS・ABS、つめ替えケース:R-PS 本体(つめ替えタイプ)
320
319
351 (税込)
翌々日出荷
タ-DM4900-06LB 12477845
タ-DM4900-06LB 12477845
12477845 タ-DM4900-06LB 本体ケース:R-PS・ABS、つめ替えケース:R-PS 本体(つめ替えタイプ)
320
319
351 (税込)
翌々日出荷
タ-DM4900-06W 12477861
タ-DM4900-06W 12477861
12477861 タ-DM4900-06W 本体ケース:R-PS・ABS、つめ替えケース:R-PS 本体(つめ替えタイプ)
320
319
351 (税込)
翌々日出荷
タ-D4900-06X3 12477870
タ-D4900-06X3 12477870
12477870 タ-D4900-06X3 R-PS・ABS つめ替え用テープ
690
689
758 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする