単列深溝玉軸受 6410ZZ
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)130
幅B(mm)31
番号【NSK】6410ZZ
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)50
呼び番号6410
シール・シールド両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
内容量1個
商品豆知識
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。