ソーラーパトピカ
人に反応してクルクル光る!LED回転灯で防犯対策
昼に太陽光で充電し、夜に人が近づくと点滅します。電池交換や配線不要でどこでも簡単に設置できます。
侵入者を赤い光で威嚇!
防雨形IP55
昼に充電、夜は監視!
ソーラーパネル:電池・配線不要
人感センサー:人を感知すると約12秒間ライトが点滅・回転
選べる4つの設置方法/鉄製ドア:マグネット(付属)、ドア:ネジ(付属)、壁面:両面テープ(付属)、フェンス・ベランダ:市販の結束バンド・紐
1年間保証付き
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)マイナス5~プラス45(湿度75%以下)
電源リチウムイオン電池3.7V/800mA(交換不可)
光源赤色LED×6個
充電時間約13時間
点灯方式条件:10ルクス以下で点滅
動作回数(回)約2000(満充電時)
防水保護等級防塵型/防噴流型(IP55)
点灯時間約12秒間(固定)
人感センサー感知範囲上下方向100度・左右方向120度・感知距離5mまで(夏場は短くなります)