単列深溝玉軸受 6918ZZ

単列深溝玉軸受 6918ZZ - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6918ZZ - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6918ZZ - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6918ZZ - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6918ZZ - NSK(日本精工)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

シール・シールド両側シールド形番号【NSK】6918ZZCM呼び番号6918仕様止め輪なし外径D(Φmm)125幅B(mm)18寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)90軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124876276918ZZ9012518
13,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする