曜日別特売

単列深溝玉軸受 6201ZZ

単列深溝玉軸受 6201ZZ - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6201ZZ - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6201ZZ - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6201ZZ - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6201ZZ - NSK(日本精工)
(2件のレビュー)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪なし外径D(Φmm)32幅B(mm)10番号【NSK】6201ZZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)12呼び番号6201シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124970416201ZZ
680
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12497041
2026-01-20
用途: バイクメンテナンス
佐藤商店自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用しています。部品も簡単に探せるので助かります。

対象商品 : 12497041
2026-01-11
用途: バイクメンテナンス
佐藤商店自動車・二輪車・自転車関連業

コストカットで安く直せました。商品も問題なく装着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする