曜日別特売

単列深溝玉軸受 6009NR

単列深溝玉軸受 6009NR - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6009NR - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6009NR - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6009NR - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6009NR - NSK(日本精工)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪付き外径D(Φmm)75幅B(mm)16番号【NSK】6009NR寸法a(mm)最大2.49寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大71.83内径d(Φmm)45寸法b(mm)最小1.9呼び番号6009寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
3月31日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124953096009NR
2,890
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする