単列深溝玉軸受 60/32DD

単列深溝玉軸受 60/32DD NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 60/32DD NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 60/32DD NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 60/32DD NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 60/32DD NSK(日本精工)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪なし 外径D(Φmm)58 幅B(mm)13 番号【NSK】60/32DDU 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)32 呼び番号60/32 シール・シールド両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12492947 60/32DD
3,560
3,398
3,738 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする