Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 300Hz

Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 300Hz TELEMECANIQUE SENSORS

仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型
動作温度 Min = -25℃
誘導型センサXS7 40×40×70 - PBT - SN15 mm - 12 → 48 V dc - M12
幅(mm)40 奥行(mm)72.9 検出距離(mm)15 接続M12 電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC 保護等級IP65、IP67、IP69K RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12513920 XS7C2A1PAM12
オープン
9,598
10,558 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする