曜日別特売
XS218SAMAL5 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12511865

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12511865
品番
XS218SAMAL5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

M18 DIN標準ねじ込み式バレルセンサ. M18誘導型近接センサです。

仕様
センサ技術 = 誘導
本体形状 = ネジ付きバレル
出力機能 = NO
実装タイプ = 埋込型
材質 = ステンレススチール
動作温度 Min = -25℃
遮蔽 = シールド付きkHz
ケーブル長(m)
5
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP67、IP68
ねじの呼び
M18
最大DC電圧(V)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする