TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 洗浄 950Hz
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
接続タイプ = 1/2"20 UNF
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)
26
検出距離(mm)
40
電源電圧(V)
24→240 AC/DC
保護等級
IP65、IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12512057
XS8D1A1MBU20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください