TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 洗浄 950Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12512057
品番
XS8D1A1MBU20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
接続タイプ = 1/2"20 UNF
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)
26
検出距離(mm)
40
電源電圧(V)
24→240 AC/DC
保護等級
IP65、IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24