TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 40 mm ねじの呼び M30 洗浄 950Hz
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
出力開閉電流 = 10 mA
ケーブル長(m)
2
検出距離(mm)
40
電源電圧(V)
12→48 DC
保護等級
IP65、IP67
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12512066
XS630B4PBL2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください