曜日別特売
XS630B4PBL2 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 40 mm ねじの呼び M30 洗浄 950Hz TELEMECANIQUE SENSORS 12512066

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 40 mm ねじの呼び M30 洗浄 950Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12512066
品番
XS630B4PBL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
出力開閉電流 = 10 mA
ケーブル長(m)
2
検出距離(mm)
40
電源電圧(V)
12→48 DC
保護等級
IP65、IP67
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする