曜日別特売
XS108BLNAL2 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M8 埋込型 3kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12512161

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M8 埋込型 3kHzXS108BLNAL2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は長さなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
42
注文コード
12512161
品番
XS108BLNAL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。
OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。
使用可能なスタイル。
埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)
ショート及びロングボディ
PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)
2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。
どのように機能し、どこで使用できますか
誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。

用途
鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流
工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
長さ(mm)
42
シリーズ
OsiSense XS
接続
ケーブル接続済み
応答周波数(kHz)
1.5
遮蔽
シールド付き
仕様
センサ技術:誘導
材質
真鍮製
奥行(mm)
4.1
ケーブル長(m)
2
検出距離(mm)
1.2
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP67
出力電流(mA)
開閉:200 mA
動作温度
最大:+70℃、最小:-25℃
本体形状
ネジ付きバレル
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力機能
NO
実装タイプ
埋込型
スイッチング周波数(kHz)
最大:3kHz
最大DC電圧(V)
24
逆極性保護
あり
出力タイプ
デジタルスイッチング:NPN

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする