曜日別特売

Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 60 mm フラッシュなし

Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 60 mm フラッシュなし - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
長さ = 80mm
実装タイプ = フラッシュなし
動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)
80
検出距離(mm)
60
接続
M12
電源電圧(V)
12→24 DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12514035XS8D1A1PBM12
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする