TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 60 mm フラッシュなし
XS8D1A1PBM12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12514035
品番
XS8D1A1PBM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
長さ = 80mm
実装タイプ = フラッシュなし
動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)
80
検出距離(mm)
60
接続
M12
電源電圧(V)
12→24 DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24