スキャントロニクス CL4NX-J24 Plus

スキャントロニクス CL4NX-J24 Plus SATO(サトー)

お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化
3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンター
IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない
最大外径294mmのロール紙の内蔵可能

合成シンボル
GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite
注:GS1 DataBarはRSSのことです。
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です 種別CT+W-LAN 型式CL4NX-J24 Plus 質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず) タイプCT+W-LAN(W/O COMBO) NB 周波数(Hz)50/60 規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B 対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016 消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W 入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず) 機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能 インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート コード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード メモリー本体:最大679MB 印字密度24dot/mm(609dpi) 印字方式感熱/熱転写方式 兼用 ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ) 印字速度最大 約152mm/秒(最大 6inch/秒) フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese) バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く 使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く) インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m 有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ400 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応 用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~397、ティアオフ:17~397、カッタ:17~397、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ) 対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6 内容量1台
注意
※ご購入間違いが無いよう、お客様のご使用環境につきまして、メーカーより納品先に確認のお電話をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。
※本体に半年のメーカー保証がついております。メーカーの無料サービスであるSOS接続・ユーザー登録方法により保証を延長する事が可能です。
※(保証の延長には申込みが別途必要です。)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12509686 WWCLS3180
オープン
661,000
727,100 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする