HB DH-774シェルシートバッグ

HB DH-774シェルシートバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DH-774シェルシートバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DH-774シェルシートバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DH-774シェルシートバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DH-774シェルシートバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DH-774シェルシートバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DH-774シェルシートバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DH-774シェルシートバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

スーパースポーツやアドベンチャーに幅広くマッチするデザイン。
シンプルなデザインのシェルは軽量ながら十分な強度を確保。
バッグ底面は頑丈な芯材、側面にはパワーパネルを採用し型崩れを防止。さらに変形防止の連結ベルトなどで美しいフォルムを保つHenlyBeginsバッグのデザインを踏襲。
蓋の開閉はファスナーのみで、手間をかけることなく荷物の出し入れがスムーズ。
使い勝手のいいパルステープには後付けでポーチ等が装着可能です。
バッグ底面のノンスリップシートは、シートの小さなスーパースポーツでもバッグの前ズレを防止。
イージーリングベルトで車種を選ばずに簡単・確実・きれいにバッグを固定できます。
・バッグ側面にはDカン付きでフック付きネットを使用し上部に荷物の積載可能
・蓋裏に備え付けられたメッシュポケットは小物収納に便利
・南京錠対応ファスナーを採用。防犯ロック対策に対応
・両手で持ち運びやすいハンドルを装備
・商品構成:バッグ本体、イージーリングベルト(N25B)、ショルダーベルト、レインカバー

用途
ヘルメットが入り日常使いから連泊ツーリングに対応したシェルシートバッグ
底面の芯材と側面のパワーパネルでバッグの型崩れを防止。荷物が空でもきれいなスクエアをキープ
蓋の開閉はシンプルなファスナーのみ。手間をかけることなく荷物の出し入れが可能
蓋裏のメッシュポケットは小物収納に便利。両手で持ち運びやすいハンドルを装備。使いやすさにこだわった設計
容量:35L / サイズ:高さ300×幅420×奥行300(mm) / 総重量:2.6kg / 最大積載量:9kg
容量(L)35内容量1個
注意
※ 取り付けする前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。
※ 取扱説明書の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、メーカーでは一切の責任を負いません。
※ 本品及び本書に記載された商品は、予告なく価格、仕様等変更する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1251820848675ブラック
26,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
1251821748687カーボン
27,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする