ロングジョイント

ロングジョイント - SUNFLAGロングジョイント - SUNFLAGロングジョイント - SUNFLAGロングジョイント - SUNFLAG

ビット、六角軸付ドリル等の延長が簡単に。
奥まった箇所に適しています。
簡単に延長できる、ビットが落ちないロック方式。

用途奥まった箇所や、届きにくい箇所に。軸径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)70シルバー質量(g)35タイプワンタッチ式適合工具40V・18Vインパクト対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12516099JRL-070
920
919
1,011(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする