超軽いまな板

超軽いまな板 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]超軽いまな板 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]超軽いまな板 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

両面使える。フチ部すべり止め付きの超軽量まな板
超軽量なので扱いやすいです。
食洗器対応なのでお手入れも簡単です。
塩素系漂白剤も使用可能なのでさらに衛生的です。
四隅のフチ部にはノンスリップ加工が施されているので滑りにくいです。
SIAA(抗菌製品技術協議会)認定の確かな抗菌力で、日本製なので安心安全です。
食品衛生法適合の素材を使用しています。
銀イオン配合で、菌の増殖を抑制します。

材質外側=ポリプロピレン、フチ部=熱可塑性エラストマー、芯材=発砲ポリエチレンシートホワイト耐熱温度(℃)90厚さ(cm)0.9内容量1個(1個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12517280-23032×20×0.92032
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
12517289-34039×23×0.92339
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12517298-40542×25×0.92542
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする