曜日別特売

超軽量2色まな板

超軽量2色まな板 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

2色のカラーで表裏がはっきりわかるから、食材による使い分けがしやすいです。
軽くて扱いやすいまな板です。
四隅のフチ部にはノンスリップ加工が施しているのですべりにくいです。
SIAA(抗菌製品技術協議会)認定の確かな抗菌力で、塩素系漂白剤も使用できるのでさらに衛生的
食洗機対応でお手入れがしやすく、いつも清潔に使えます。
食品衛生法適合の素材を使用しています。
銀イオン配合で、菌の増殖を抑制します。

材質外側=ポリプロピレン、フチ部=熱可塑性エラストマー、芯材=発砲ポリエチレンシートホワイト&グレーサイズL質量(g)315耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×22×0.9縦(cm)22厚さ(cm)0.9横(cm)35内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12517271-
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする