Telemecanique Sensors フロート スイッチ ポリプロピレン

Telemecanique Sensors フロート スイッチ ポリプロピレン - TELEMECANIQUE SENSORS

密閉タンク - NEMA1 - ねじ込みブッシング - 2 NC DPST-DBコンタクト

材質(本体)ポリプロピレンシリーズ9037RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力2 NC DPST実装タイプねじ込み最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧(V)230内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125203269037HG36Z20最大:+220°F、最小:-22°F
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
125203609037HG32最大:+105℃、最小:-30℃
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする