NASTA(ナスタ)
屋内換気口 スリムタイプ
材質
ASA樹脂
色
シルバーグレー
サイズ
Φ100
通気性
【9.8Pa時】40.4(cm
3
/h)
有効換気面積(cm
2
)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12525235
KS-8837PR-SG
¥
780
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください