NASTA(ナスタ)
屋内換気口 プッシュタイプ/防虫網付
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。
防虫網付。(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、防虫網の清掃が容易です。
材質
ASA樹脂
色
シルバーグレー
内容量
1個
注意
※VU150(内径Φ154)にご使用の際は、付属のパイプアダプターをお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
通気性
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12525190
KS-8840PR-SG
SU100(内径Φ100)
【9.8Pa時】28.6(cm
3
/h)
20
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12525199
KS-8640PR-SG
キョーワ150(内径Φ152)
【9.8Pa時】55.4(cm
3
/h)
63
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください