NASTA(ナスタ)
屋外換気口 ステンレス/木枠留め用/深型タイプ
自然換気
取付ねじピッチ(mm):W230×H180
仕様
ステンレス(16メッシュ)網付
材質
ステンレス(SUS304) t=0.6mm
仕上
#400研磨
有効換気面積(cm
2
)
156
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12525585
KS-710S
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください