Telemecanique Sensors, バスケーブル, TCSMCNシリーズ
Schneider Electric Modbus シールド接続ケーブルです。 M12 オス及び M12 メスタイプコネクタが付いています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様
シリーズ = TCSMCN
長さ = 1m
コネクタ1ジェンダー = メス
コネクタ2ジェンダー = メス
コーディング = A
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
長さ = 1m
コネクタ1ジェンダー = メス
コネクタ2ジェンダー = メス
コーディング = A