Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKJ1121 OsiSense XC
Schneider Electric リミットスイッチボディは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。リミットスイッチボディは 1 極で、銀めっきコンタクトのプラスチック素材で構成されています。コンタクト絶縁型: = Zb Green Premium 製品 水銀不使用
仕様
種類 = リミットスイッチヘッド
併用可能製品 = XCKJ
シリーズ = OsiSense XC
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
併用可能製品 = XCKJ
シリーズ = OsiSense XC