Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動
Schneider Electricの制御回路用XMLB圧力スイッチは、油圧オイル、淡水、海水、空気、蒸気、腐食性液体、粘性製品の圧力を制御するために使用します。このXMLB圧力 / 真空スイッチは差圧の調整機能を備えているので、単一しきい値の検出に適しています。. 調整可能な差動 外部圧力設定ウィンドウを使用可能 1 NO / 1 NCスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP65 (プラグインコネクタ付き)、IP66 (端子接続) 動作速度: 最大120回/分(ダイアフラム)、60/分(ピストン) メディア接続: 1/4インチNPT コンジット接続: 1/2インチNPT
仕様
圧力の読取りタイプ = 差動
最小圧力 = 3.5バール
最大圧力の読み = 35バール
許容差 = 2 %
出力タイプ = リレー
メディアは、測定 = 空気、真水、作動油、海水
プロセス接続 = G1/4
電気的接続 = PG13.5 Cable Gland
電流 Max = 0.1 (dc)、3 (ac) A
電源電圧 = 120 → 240 V ac、250 V dc
材質 = 亜鉛合金
IP保護等級 = IP66℃OsiSense XMLB圧力スイッチ.
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
最小圧力 = 3.5バール
最大圧力の読み = 35バール
許容差 = 2 %
出力タイプ = リレー
メディアは、測定 = 空気、真水、作動油、海水
プロセス接続 = G1/4
電気的接続 = PG13.5 Cable Gland
電流 Max = 0.1 (dc)、3 (ac) A
電源電圧 = 120 → 240 V ac、250 V dc
材質 = 亜鉛合金
IP保護等級 = IP66℃OsiSense XMLB圧力スイッチ.