Telemecanique SensorsXCKML121H29
- 仕様
- アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 4極単投
通常端子構成 = 2NO / 2NC
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 77mm
動作温度 Min = -25℃
機械的寿命 = 3000000CyclesCSA C22-2 No 14 、 EN60204-1 、 EN60947-5-1 、 IEC60204-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508. XCKM リミットスイッチ. OsiSense シリーズ製品向けに設計 材質: 金属
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ



























