曜日別特売
XCKML121H29 Telemecanique SensorsXCKML121H29 TELEMECANIQUE SENSORS 12533791

Telemecanique SensorsXCKML121H29XCKML121H29

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12533791
品番
XCKML121H29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 4極単投
通常端子構成 = 2NO / 2NC
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 77mm
動作温度 Min = -25℃
機械的寿命 = 3000000CyclesCSA C22-2 No 14 、 EN60204-1 、 EN60947-5-1 、 IEC60204-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508. XCKM リミットスイッチ. OsiSense シリーズ製品向けに設計 材質: 金属
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする