曜日別特売

Telemecanique SensorsXCKD3918P16EX

Telemecanique SensorsXCKD3918P16EX - TELEMECANIQUE SENSORS

Schneider XCKD リミットスイッチは、ローラーレバーを備え、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成で、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IEC60529 準拠の IP67 等級。

仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 3極
通常端子構成 = 2NC/1NO
IP保護等級 = IP66, IP67, IP69(IP69K)
電流 Max = 6A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 400V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12533845XCKD3918P16EX
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする