TOTO
立水栓
仕様
TOTOマーク位置:本体正面、ハンドシャワーの有無:無、吐水切替の有無:無、吐水形態:ソフト、逆止弁/VB:無
長さ(mm)
スパウト:80
形状
止水ハンドル:レバー
色
止水ハンドル:メタル
取付
水栓:一体型
取付方式
台付き
ねじ径(mm)
接続:13
操作方法
(水の出し方)ハンドルを左右操作
適合地域
一般地/寒冷地:共用
使用場所
その他、各施設、洗面所・手洗い
水栓タイプ
単水栓
内容量
1台
関連資料:
商品図(0.04MB)
分解図(0.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12534545
TLC11C
¥
27,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください