オーム電機
発煙ガード搭載 スイッチ付き雷サージ対応タップ 2個口
特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断
過電流防止ブレーカー(一括集中スイッチ兼用)搭載
雷ガード機能付き
ホコリシャッター付き
コンセント個数
2
最大消費電力(W)
合計1500
最大サージ電圧(V)
2500
制限電圧(V)
650
バリスタ電圧(V)
390
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12534475
HS-A2PH-W
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください