圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMXA12L2135 OsiSense XMシリーズ
XMXタイプの圧力スイッチに装備された内部設定ねじは、カバーを取り外さないとアクセスできません。. OsiSense XMX圧力スイッチ. Schneider Electric XMXシリーズ圧力スイッチは、差圧を調整して流路を制御します。これらの製品を使用すれば、水や空気の圧力を最高25 barまで制御できます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP54
仕様
接続 = スクリュークランプ
タイプ = 圧力センサ
メーカーシリーズ = OsiSense XM
接続ネジ規格 = G
動作温度 Min = -25℃
IP保護等級 = IP54
最小圧力設定 = 1.3バール
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
タイプ = 圧力センサ
メーカーシリーズ = OsiSense XM
接続ネジ規格 = G
動作温度 Min = -25℃
IP保護等級 = IP54
最小圧力設定 = 1.3バール
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~