曜日別特売
XMXA12L2135 圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMXA12L2135 OsiSense XMシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS 12537151

圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMXA12L2135 OsiSense XMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12537151
品番
XMXA12L2135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

XMXタイプの圧力スイッチに装備された内部設定ねじは、カバーを取り外さないとアクセスできません。. OsiSense XMX圧力スイッチ. Schneider Electric XMXシリーズ圧力スイッチは、差圧を調整して流路を制御します。これらの製品を使用すれば、水や空気の圧力を最高25 barまで制御できます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP54

仕様
接続 = スクリュークランプ
タイプ = 圧力センサ
メーカーシリーズ = OsiSense XM
接続ネジ規格 = G
動作温度 Min = -25℃
IP保護等級 = IP54
最小圧力設定 = 1.3バール
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする