Telemecanique SensorsXCKT2110N12
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKT シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
- 仕様
- アクチュエータタイプ = プランジャー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66、IP67
電流 Max = 10A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 240V
接続タイプ = 1/2 in NPT
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 51mm
幅 = 58mm
機械的寿命 = 1000000Operations
- 内容量
- 1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ
















![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono73945393-200915-02.jpg)