曜日別特売
XCKT2110N12 Telemecanique SensorsXCKT2110N12 TELEMECANIQUE SENSORS 12534825

Telemecanique SensorsXCKT2110N12XCKT2110N12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12534825
品番
XCKT2110N12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKT シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。

仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66、IP67
電流 Max = 10A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 240V
接続タイプ = 1/2 in NPT
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 51mm
幅 = 58mm
機械的寿命 = 1000000Operations

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする