協和精工
超硬ストレートシャンクセミロングドリル先端角90° KDSL-90
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途
適合ワーク
材質
超微粒子合金
刃数
2枚刃
先端角(°)
90
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂
全41種類を絞り込む
全長
40
45
刃径
選択してください
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
溝長
15
16
18
20
41種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃径
溝長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12539050
KDSL-90-2195
40
1.95
18
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
12539059
KDSL-90-2205
40
2.05
18
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
12539068
KDSL-90-2215
45
2.15
20
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
12539077
KDSL-90-2225
45
2.25
20
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
12539086
KDSL-90-2260
45
2.6
20
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
12539095
KDSL-90-2270
45
2.7
20
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
12539111
KDSL-90-2285
45
2.85
20
¥
7,020
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
12539120
KDSL-90-2295
45
2.95
20
¥
7,020
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
12539129
KDSL-90-2280
45
2.8
20
¥
6,280
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
12539138
KDSL-90-2290
45
2.9
20
¥
6,280
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
12539147
KDSL-90-2300
45
3
20
¥
6,280
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
12539156
KDSL-90-2155
40
1.55
16
¥
5,510
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
12539165
KDSL-90-2165
40
1.65
18
¥
5,510
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
12539181
KDSL-90-2175
40
1.75
18
¥
5,510
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
12539190
KDSL-90-2185
40
1.85
18
¥
5,510
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
12539199
KDSL-90-2100
40
1
15
¥
4,590
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
12539208
KDSL-90-2110
40
1.1
15
¥
4,590
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
12539217
KDSL-90-2120
40
1.2
15
¥
4,590
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
12539226
KDSL-90-2130
40
1.3
16
¥
4,590
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
12539235
KDSL-90-2140
40
1.4
16
¥
4,590
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
12539251
KDSL-90-2150
40
1.5
16
¥
4,590
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
12539260
KDSL-90-2235
45
2.35
20
¥
5,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
12539269
KDSL-90-2245
45
2.45
20
¥
5,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
12539278
KDSL-90-2105
40
1.05
15
¥
5,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
12539287
KDSL-90-2115
40
1.15
15
¥
5,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
12539296
KDSL-90-2125
40
1.25
15
¥
5,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
12539305
KDSL-90-2135
40
1.35
16
¥
5,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
12539321
KDSL-90-2145
40
1.45
16
¥
5,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
12539330
KDSL-90-2200
40
2
18
¥
5,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
12539339
KDSL-90-2210
45
2.1
20
¥
5,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
12539348
KDSL-90-2220
45
2.2
20
¥
5,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
12539357
KDSL-90-2230
45
2.3
20
¥
5,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
12539366
KDSL-90-2255
45
2.55
20
¥
6,530
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
12539375
KDSL-90-2265
45
2.65
20
¥
6,530
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
12539391
KDSL-90-2275
45
2.75
20
¥
6,530
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
12539400
KDSL-90-2160
40
1.6
18
¥
4,930
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
12539409
KDSL-90-2170
40
1.7
18
¥
4,930
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
12539418
KDSL-90-2180
40
1.8
18
¥
4,930
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
12539427
KDSL-90-2190
40
1.9
18
¥
4,930
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
12539436
KDSL-90-2240
45
2.4
20
¥
5,270
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
12539445
KDSL-90-2250
45
2.5
20
¥
5,270
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください