協和精工
超硬ストレートシャンク(スーパーロング刃)先端フラット KDLL-F
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
用途
適合ワーク
材質
超微粒子合金
刃数
2枚刃
先端角(°)
180
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂
全41種類を絞り込む
全長
100
150
刃径
選択してください
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
溝長
選択してください
30
35
40
50
65
41種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃径
溝長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12539461
KDLL-F-2200
100
2
40
¥
9,450
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
12539470
KDLL-F-2210
100
2.1
40
¥
9,450
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
12539479
KDLL-F-2220
100
2.2
40
¥
9,450
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
12539488
KDLL-F-2230
100
2.3
40
¥
9,450
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
12539497
KDLL-F-2300
150
3
65
¥
14,370
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
12539506
KDLL-F-2205
100
2.05
40
¥
10,710
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
12539515
KDLL-F-2215
100
2.15
40
¥
10,710
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
12539531
KDLL-F-2225
100
2.25
40
¥
10,710
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
12539540
KDLL-F-2235
100
2.35
40
¥
10,710
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
12539549
KDLL-F-2105
100
1.05
30
¥
7,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
12539558
KDLL-F-2115
100
1.15
30
¥
7,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
12539567
KDLL-F-2125
100
1.25
35
¥
7,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
12539576
KDLL-F-2135
100
1.35
35
¥
7,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
12539585
KDLL-F-2100
100
1
30
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
12539601
KDLL-F-2110
100
1.1
30
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
12539610
KDLL-F-2120
100
1.2
35
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
12539619
KDLL-F-2130
100
1.3
35
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
12539628
KDLL-F-2260
150
2.6
50
¥
13,420
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
12539637
KDLL-F-2270
150
2.7
50
¥
13,420
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
12539646
KDLL-F-2280
150
2.8
50
¥
13,420
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
12539655
KDLL-F-2290
150
2.9
50
¥
13,420
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
12539671
KDLL-F-2245
150
2.45
50
¥
12,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
12539680
KDLL-F-2255
150
2.55
50
¥
12,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
12539689
KDLL-F-2265
150
2.65
50
¥
15,510
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
12539698
KDLL-F-2275
150
2.75
50
¥
15,510
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
12539707
KDLL-F-2285
150
2.85
50
¥
15,510
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
12539716
KDLL-F-2295
150
2.95
50
¥
15,510
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
12539725
KDLL-F-2145
100
1.45
40
¥
8,190
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
12539741
KDLL-F-2155
100
1.55
40
¥
8,190
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
12539750
KDLL-F-2165
100
1.65
40
¥
8,190
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
12539759
KDLL-F-2175
100
1.75
40
¥
8,190
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
12539768
KDLL-F-2185
100
1.85
40
¥
8,190
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
12539777
KDLL-F-2195
100
1.95
40
¥
8,190
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
12539786
KDLL-F-2240
150
2.4
50
¥
11,080
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
12539795
KDLL-F-2250
150
2.5
50
¥
11,080
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
12539811
KDLL-F-2140
100
1.4
40
¥
7,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
12539820
KDLL-F-2150
100
1.5
40
¥
7,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
12539829
KDLL-F-2160
100
1.6
40
¥
7,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
12539838
KDLL-F-2170
100
1.7
40
¥
7,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
12539847
KDLL-F-2180
100
1.8
40
¥
7,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
12539856
KDLL-F-2190
100
1.9
40
¥
7,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください