協和精工
超硬ストレートシャンクロングドリル先端角90° KDL-90
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途
適合ワーク
材質
超微粒子合金
刃数
2枚刃
先端角(°)
90
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂
全41種類を絞り込む
全長
75
100
刃径
選択してください
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
溝長
25
30
35
50
41種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃径
溝長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12537817
KDL-90-2200
75
2
30
¥
7,760
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
12537826
KDL-90-2210
75
2.1
30
¥
7,760
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
12537835
KDL-90-2220
75
2.2
30
¥
7,760
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
12537851
KDL-90-2230
75
2.3
30
¥
7,760
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
12537860
KDL-90-2275
100
2.75
35
¥
11,110
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
12537869
KDL-90-2285
100
2.85
35
¥
11,110
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
12537878
KDL-90-2295
100
2.95
35
¥
11,110
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
12537887
KDL-90-2240
100
2.4
35
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
12537896
KDL-90-2250
100
2.5
35
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
12537905
KDL-90-2260
100
2.6
35
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
12537921
KDL-90-2270
100
2.7
35
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
12537930
KDL-90-2205
75
2.05
30
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
12537939
KDL-90-2215
75
2.15
30
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
12537948
KDL-90-2225
75
2.25
30
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
12537957
KDL-90-2235
75
2.35
30
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
12537966
KDL-90-2245
100
2.45
35
¥
10,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
12537975
KDL-90-2255
100
2.55
35
¥
10,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
12537991
KDL-90-2265
100
2.65
35
¥
10,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
12538000
KDL-90-2300
100
3
50
¥
10,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
12538009
KDL-90-2105
75
1.05
25
¥
6,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
12538018
KDL-90-2115
75
1.15
25
¥
6,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
12538027
KDL-90-2125
75
1.25
25
¥
6,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
12538036
KDL-90-2135
75
1.35
25
¥
6,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
12538045
KDL-90-2145
75
1.45
30
¥
6,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
12538061
KDL-90-2155
75
1.55
30
¥
6,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
12538070
KDL-90-2165
75
1.65
30
¥
6,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
12538079
KDL-90-2175
75
1.75
30
¥
6,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
12538088
KDL-90-2185
75
1.85
30
¥
6,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
12538097
KDL-90-2195
75
1.95
30
¥
6,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
12538106
KDL-90-2280
100
2.8
35
¥
9,760
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
12538115
KDL-90-2290
100
2.9
35
¥
9,760
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
12538131
KDL-90-2100
75
1
25
¥
6,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
12538140
KDL-90-2110
75
1.1
25
¥
6,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
12538149
KDL-90-2120
75
1.2
25
¥
6,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
12538158
KDL-90-2130
75
1.3
25
¥
6,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
12538167
KDL-90-2140
75
1.4
30
¥
6,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
12538176
KDL-90-2150
75
1.5
30
¥
6,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
12538185
KDL-90-2160
75
1.6
30
¥
6,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
12538201
KDL-90-2170
75
1.7
30
¥
6,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
12538210
KDL-90-2180
75
1.8
30
¥
6,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
12538219
KDL-90-2190
75
1.9
30
¥
6,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください