曜日別特売

超硬ストレートシャンク(ショート刃)先端フラット KDS-F

超硬ストレートシャンク(ショート刃)先端フラット  KDS-F - 協和精工

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。

用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂
全41種類を絞り込む
全長
刃径
溝長
41種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃径
溝長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12538228KDS-F-210040115
4,220
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
12538237KDS-F-2110401.115
4,220
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
12538246KDS-F-2120401.215
4,220
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
12538255KDS-F-2130401.316
4,220
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
12538271KDS-F-2140401.416
4,220
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
12538280KDS-F-2150401.516
4,220
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
12538289KDS-F-2105401.0515
4,620
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12538298KDS-F-2115401.1515
4,620
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12538307KDS-F-2125401.2515
4,620
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12538316KDS-F-2135401.3516
4,620
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12538325KDS-F-2145401.4516
4,620
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12538341KDS-F-2160401.618
4,590
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12538350KDS-F-2170401.718
4,590
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12538359KDS-F-2180401.818
4,590
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12538368KDS-F-2190401.918
4,590
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12538377KDS-F-220040218
4,590
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12538386KDS-F-2255452.5520
5,970
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
12538395KDS-F-2265452.6520
5,970
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
12538411KDS-F-2275452.7520
5,970
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
12538420KDS-F-2285452.8520
5,970
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
12538429KDS-F-2295452.9520
5,970
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
12538438KDS-F-2155401.5516
5,080
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
12538447KDS-F-2165401.6518
5,080
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
12538456KDS-F-2175401.7518
5,080
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
12538465KDS-F-2185401.8518
5,080
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
12538481KDS-F-2195401.9518
5,080
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
12538490KDS-F-2210452.120
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
12538499KDS-F-2220452.220
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
12538508KDS-F-2230452.320
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
12538517KDS-F-2240452.420
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
12538526KDS-F-2250452.520
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
12538535KDS-F-2205402.0518
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12538551KDS-F-2215452.1520
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12538560KDS-F-2225452.2520
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12538569KDS-F-2235452.3520
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12538578KDS-F-2245452.4520
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12538587KDS-F-2260452.620
5,330
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12538596KDS-F-2270452.720
5,330
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12538605KDS-F-2280452.820
5,330
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12538621KDS-F-2290452.920
5,330
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12538630KDS-F-230045320
5,330
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする