曜日別特売

シリコーン菜箸 タワー S ブラック

シリコーン菜箸 タワー S ブラック - 山崎実業シリコーン菜箸 タワー S ブラック - 山崎実業シリコーン菜箸 タワー S ブラック - 山崎実業シリコーン菜箸 タワー S ブラック - 山崎実業シリコーン菜箸 タワー S ブラック - 山崎実業

シリコーン製で滑りにくく熱に強い、コンパクトで使いやすいサイズの菜箸です。菜箸の先を浮かせて置ける菜箸キーパー付きなので、直置きにならずに清潔。菜箸キーパーの位置調節で、お鍋のふちに引っ掛けることもできます。小さい食材なども滑りにくくしっかりつかめます。食洗機OK。

付属品菜箸キーパー×2(シリコーン)材質本体:シリコーン(芯材:ステンレス)BK質量(g)35耐熱温度(℃)シリコーン部:220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)菜箸:0.8×0.8×24(1本あたり)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125440471605
オープン
900
990(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする