テレビ壁掛け金具 アーム式 フルモーションタイプ 【13~55インチ テレビ壁掛け可能】 耐荷重10Kg VESA対応
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。13インチ~55インチのフラットパネルテレビに対応するシングルアーム フルモーションタイプ。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途
13インチ~55インチのフラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。
テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
テレビを上下に+5度~-15度傾けたり、左右に90度動かしたり、+5度~-90度回転させたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな位置からでもテレビを楽しめます。
壁面から67mm~275mmの奥行き調整が可能です。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、100mm×200mm、200mm×100mm、200mm×200mm、300mm×200mm、400mm×200mm、300mm×300mm、400mm×300mm、400mm×400mm)に準拠したテレビに対応しています。
モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。
テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。
壁厚150mm以上のコンクリート壁や、1本以上の間柱が入った石膏ボード壁などの木間柱壁に取り付け可能です。
※木間柱壁:壁面パネル厚16mm以下、間柱寸法:幅30mm×奥行き89mm以上
※木間柱壁に設置する際は、事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。
※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。
※本製品の構造により、機器本体を取り付けるとアーム部分が若干下に傾斜しますが性能に問題ありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容壁掛け金具本体×1、拡張プレート×4、M5×12ネジ×8、M5ナット×8、六角スパナ×1、M6×14ネジ×4、M8×20ネジ×4、スペーサー×4、ST6.3×55ネジ×3、樹脂アンカー×3、ワッシャー×3
材質スチール
寸法(mm)幅約430×奥行約67~約275×高さ約430
質量(kg)約1.44
色ブラック
耐荷重(kg)約10
適合サイズ13インチ~55インチ フラットパネルテレビ
取付場所【壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)、石膏ボード壁(木間柱壁 間柱1本必要、壁面パネル厚16mm以下、間柱寸法:幅30mm×奥行き89mm以上)
対応VESA規格75mm×75mm、100mm×100mm、100mm×200mm、200mm×100mm、200mm×200mm、300mm×200mm、400mm×200mm、300mm×300mm、400mm×300mm、400mm×400mm
可動範囲(°)スイベル(左右):+90~-90、ローテーション(回転):+5~-90、チルト(上下):+5~-15
内容量1個
テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
テレビを上下に+5度~-15度傾けたり、左右に90度動かしたり、+5度~-90度回転させたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな位置からでもテレビを楽しめます。
壁面から67mm~275mmの奥行き調整が可能です。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、100mm×200mm、200mm×100mm、200mm×200mm、300mm×200mm、400mm×200mm、300mm×300mm、400mm×300mm、400mm×400mm)に準拠したテレビに対応しています。
モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。
テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。
壁厚150mm以上のコンクリート壁や、1本以上の間柱が入った石膏ボード壁などの木間柱壁に取り付け可能です。
※木間柱壁:壁面パネル厚16mm以下、間柱寸法:幅30mm×奥行き89mm以上
※木間柱壁に設置する際は、事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。
※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。
※本製品の構造により、機器本体を取り付けるとアーム部分が若干下に傾斜しますが性能に問題ありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。