KING TONY
3/4トラック用トルクレンチ(150-800Nm)
トラック用トルクレンチ
測定は右、左回転可能
全長(mm)
1234
質量(kg)
5.6
差込角(mm)
3/4(19.0
トルク設定範囲(N・m)
150~800
内容量
1本
取扱説明書:
(1.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12547206
034662-2DG
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください