KING TONY
トラック用トルクレンチ+エクステンションバー
トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット
測定は右、左回転可能
用途
トラック用トルクレンチ
プレセット型
仕様
40cmエクステンションバー
全長(mm)
1234
質量(kg)
約6
全長(cm)
40
トルク(N・m)
200~1000
差込角(inch)
25.4
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12547249
N34862-1DG
¥
79,800
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください