曜日別特売

スローダウン機構搭載!
最低位80mmでローダウン車にも対応!
サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!
ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!
クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!
静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!

用途車の整備、タイヤ交換等ストローク(mm)ハンドル:420質量(kg)35最高位(mm)500最低位(mm)80ハンドル長さ(mm)980本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220最大荷重(t)3内容量1個
注意
※ 本製品を使用中の交通事故、関しては、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※ジャッキアップは平坦なところで実施してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125523597502
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする