JTC
ヒューズホルダーテストリードセット
ヒューズボックスから点検出来ます。
用途
ヒューズホルダーに接続してテスターを使用して回路の電圧と電流値のテストが可能。3本セット(平型、ミニ平型、低背用)
全長(mm)
【平型】186【ミニ平型】186【低背用】180
内容量
1個
関連資料:
(0.52MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12660037
JTC6362
¥3,480
¥
3,398
¥3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください