MTO
DC12V ブースターパックOBD ケーブル付 ES-5700M-OBD
付属品
充電用アダプター・DCコード・OBDII(16pin)シガーコード
仕様
対応の目安:ガソリン車2500cc位まで ディーゼル車1500cc位まで
容量
12V17Ah
質量(g)
7000
本体サイズ(mm)
120×350×410
ピーク電流(A)
600
内容量
1個
注意
※車両の状態やバッテリーの状況により本製品を使用してもエンジンを始動できない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピーク電流(A)
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12671840
ES-5700M-OBD
600
12V17Ah
¥
26,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください