販売価格(税別)¥4,998~ 11日出荷 11日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 CONDOR(山崎産業) 【オーダー】サイズオーダー 泥落とし用スターマット(通常縁) 別注サイズ メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】サイズオーダー 泥落とし用スターマット(通常縁) 別注サイズ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 10mm単位でお好きなサイズの泥落としマットが作成できる別注フリーサイズマット。 色はグリーン、グレー、レッドの3色から選択できます。 土砂はマットが受け、水は縁の溝から排出。 滑りにくさを配慮した安全設計です。 細かい泥落とし用に 防炎性能登録番号EO.790227 注文コード12673547 用途建物の玄関・出入り口用に 材質EVA 長さ(mm)600≦長さ(L)≦3000 幅(mm)450≦幅(W)≦1500 厚さ(mm)13 色グリーン、グレー、レッドの3色から選択 質量(kg/m2)4.6 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 北海道地方 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 沖縄地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 離島 1 お送りできません マット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 足ふきマット (泥落とし) エスコ 税込¥4,697 ¥4,270 バスケットへ スパイクマット 八ツ矢工業 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ニューコンビマット 八ツ矢工業 税込¥3,958~ ¥3,598~ パームくつマット 八ツ矢工業 税込¥5,718~ ¥5,198~ DNマット 八ツ矢工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ ワイヤーマット 八ツ矢工業 税込¥4,288~ ¥3,898~ エルバーマット 八ツ矢工業 税込¥9,458~ ¥8,598~ 3Dメッシュ玄関マット 40×60 R 日本クリンテック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 3Dメッシュ玄関マット 60×90 BL 日本クリンテック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 3Dメッシュ玄関マット 40×60 BL 日本クリンテック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 3Dメッシュ玄関マット 60×90 GY 日本クリンテック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 3Dメッシュ玄関マット 90×120 GY 日本クリンテック 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ 3Dメッシュ玄関マット 60×90 R 日本クリンテック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 3Dメッシュ玄関マット 43×76 R 日本クリンテック 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 3Dメッシュ玄関マット 43×76 BL 日本クリンテック 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 3Dメッシュ玄関マット 90×120 BL 日本クリンテック 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 3Dメッシュ玄関マット 40×60 GY 日本クリンテック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 3Dメッシュ玄関マット 90×120 R 日本クリンテック 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ 3Dメッシュ玄関マット 43×76 GY 日本クリンテック 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ラグーンマット アンティークピンク 大一産業 税込¥659 ¥599 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品マット・スノコマット泥落しマット・泥除けマット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品